Eriks
GUHRING

GUHRING Ruwfrees GS 100 U fijne vertanding FIRE 03365 DIN6527LNRf hardmetaal mb M6

  • ERIKS:11981114
  • Fabrikant:4031093675642
Image 1
VHM-ruwfrees met inwendige koeling, 4 snijkanten, type NRf

Uitvoering: ultrafijne hardmetaalkorrel, type N, DIN 6527, 30°, Fire-gecoat, met centrumsnede.

Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.
Met inwendige koeling: verhoging van de standtijd tot ca. 50 %, omdat spaanophopingen gereduceerd worden.

Toepassing: inzetbaar voor ruwfrezen. De fijne gekartelde vertanding produceert kleine, gemakkelijk te verwijderen spanen. Hierdoor wordt een verbetering van de standtijd aan het gereedschap alsmede een betere oppervlaktekwaliteit behaald.
Opslaan in lijst

€ 290,57/ stukexcl. btw

€ 351,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Ruwfrees
Diameter
6 mm
Max. werklengte
13 mm
Totale lengte
57 mm
Asdiameter
6 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Ja
DIN-norm
6527L
Coating
FIRE
Tolerantie
h10
Kopdiameter
6 mm