€ 421,65/ stukexcl. btw
€ 510,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Ruwfrees |
Diameter | 12 mm |
Max. werklengte | 26 mm |
Totale lengte | 83 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Snijvlak | 4 |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | Volhardmetaal |
Koelkanaal | Ja |
DIN-norm | 6527L |
Coating | FIRE |
Tolerantie | h10 |
Kopdiameter | 12 mm |