€ 82,99/ stukexcl. btw
€ 100,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Ruwfrees |
Diameter | 8 mm |
Max. werklengte | 38 mm |
Totale lengte | 88 mm |
Asdiameter | 10 mm |
Snijvlak | 4 |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | m42 |
Koelkanaal | Nee |
DIN-norm | 844L |
Coating | FIRE |
Tolerantie | K12 |
Kopdiameter | 8 mm |