Eriks
GUHRING

GUHRING Ruwfrees FIRE 03650 DIN844LNR M42 6MM Z4

  • ERIKS:11983397
  • Fabrikant:4031093384278
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,99/ stukexcl. btw

€ 100,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Ruwfrees
Diameter
6 mm
Max. werklengte
24 mm
Totale lengte
68 mm
Asdiameter
6 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
m42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844L
Coating
FIRE
Tolerantie
K12
Kopdiameter
6 mm