Eriks
GUHRING

GUHRING Ruwfrees FIRE 03650 DIN844LNR M42 18MM Z4

  • ERIKS:11983405
  • Fabrikant:4031093384353
Image 1
Opslaan in lijst

€ 181,22/ stukexcl. btw

€ 219,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Ruwfrees
Diameter
18 mm
Max. werklengte
63 mm
Totale lengte
123 mm
Asdiameter
16 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
m42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844L
Coating
FIRE
Tolerantie
K12
Kopdiameter
18 mm