Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.
€ 50,82/ stukexcl. btw
€ 61,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Ruwfrees |
Diameter | 8 mm |
Max. werklengte | 19 mm |
Totale lengte | 69 mm |
Asdiameter | 10 mm |
Snijvlak | 4 |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | m42 |
Koelkanaal | Nee |
DIN-norm | 844K |
Coating | FIRE |
Tolerantie | K12 |
Kopdiameter | 8 mm |