Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.
€ 77,00/ stukexcl. btw
€ 93,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Ruwfrees |
Diameter | 14 mm |
Max. werklengte | 26 mm |
Totale lengte | 83 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Snijvlak | 4 |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | m42 |
Koelkanaal | Nee |
DIN-norm | 844K |
Coating | FIRE |
Tolerantie | K12 |
Kopdiameter | 14 mm |