Eriks
GUHRING

GUHRING Ruwfrees DIN844 HSSCo8 FIRE type NR 12mm

  • ERIKS:11983584
  • Fabrikant:4031093386609
Image 1
Ruwfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.

Opslaan in lijst

€ 70,17/ stukexcl. btw

€ 84,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Ruwfrees
Diameter
12 mm
Max. werklengte
26 mm
Totale lengte
83 mm
Asdiameter
12 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
m42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Coating
FIRE
Tolerantie
K12
Kopdiameter
12 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Ruwfrees kort DIN844 HSSE TiALN type NR 12mm

  • Eriks:23110219
  • Manufacturer:4317784362184

€ 33,86/ stukexcl. btw

€ 40,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026