Eriks
GUHRING

GUHRING Ruwfrees 6527, 4 tanden NF volhardmetaal FIRE 12,0mm

  • ERIKS:11981474
  • Fabrikant:4031093761536
Image 1
VHM-ruwfrees, 4-5 snijders, lang, type NF, 30°, Fire-gecoat

Uitvoering: VHM UF, DIN 6527 L, met centrumsnijder.

Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.

Toepassing: inzetbaar voor ruw- en groeffrezen. De fijn gekartelde vertanding produceert kleine, gemakkelijk te verwijderen spanen. Hierdoor wordt een verbetering van de standtijd aan gereedschap alsmede een betere oppervlaktekwaliteit behaald.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Ruwfrees
Diameter
12 mm
Max. werklengte
26 mm
Totale lengte
83 mm
Asdiameter
12 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
6527L
Coating
FIRE
Tolerantie
h10
Kopdiameter
12 mm