Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Ruwfrees |
Diameter | 10 mm |
Max. werklengte | 22 mm |
Totale lengte | 72 mm |
Asdiameter | 10 mm |
Snijvlak | 4 |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | Volhardmetaal |
Koelkanaal | Nee |
DIN-norm | 6527L |
Coating | FIRE |
Tolerantie | h10 |
Kopdiameter | 10 mm |