€ 58,78/ stukexcl. btw
€ 71,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Ruwfrees |
Diameter | 6 mm |
Max. werklengte | 24 mm |
Totale lengte | 68 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Snijvlak | 4 |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | m42 |
Koelkanaal | Nee |
DIN-norm | 844L |
Coating | Nee |
Tolerantie | K12 |
Kopdiameter | 6 mm |
€ 24,15/ stukexcl. btw
€ 29,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/10/2026