Eriks
GUHRING

GUHRING Ruwfrees 03347 DIN844LNR M42 20MM Z4

  • ERIKS:11983026
  • Fabrikant:4031093377836
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,55/ stukexcl. btw

€ 142,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Ruwfrees
Diameter
20 mm
Max. werklengte
75 mm
Totale lengte
141 mm
Asdiameter
20 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
m42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844L
Coating
Nee
Tolerantie
K12
Kopdiameter
20 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Ruwfrees lang DIN844 HSSCo8 type NR 20mm

  • Eriks:23106475
  • Manufacturer:4317784087254

€ 62,13/ stukexcl. btw

€ 75,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026