€ 119,25/ stukexcl. btw
€ 144,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Ruwfrees |
Diameter | 18 mm |
Max. werklengte | 63 mm |
Totale lengte | 123 mm |
Asdiameter | 16 mm |
Snijvlak | 4 |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | m42 |
Koelkanaal | Nee |
DIN-norm | 844L |
Coating | Nee |
Tolerantie | K12 |
Kopdiameter | 18 mm |
€ 48,90/ stukexcl. btw
€ 59,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026