€ 81,24/ stukexcl. btw
€ 98,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Ruwfrees |
Diameter | 14 mm |
Max. werklengte | 53 mm |
Totale lengte | 110 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Snijvlak | 4 |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | m42 |
Koelkanaal | Nee |
DIN-norm | 844L |
Coating | Nee |
Tolerantie | K12 |
Kopdiameter | 14 mm |