Eriks
GUHRING

GUHRING Ruwfrees 03347 DIN844LNR M42 12MM Z4

  • ERIKS:11983022
  • Fabrikant:4031093377799
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,68/ stukexcl. btw

€ 86,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Ruwfrees
Diameter
12 mm
Max. werklengte
53 mm
Totale lengte
110 mm
Asdiameter
12 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
m42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844L
Coating
Nee
Tolerantie
K12
Kopdiameter
12 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Ruwfrees lang DIN844 HSSCo8 type NR 12mm

  • Eriks:23106472
  • Manufacturer:4317784087209

€ 33,87/ stukexcl. btw

€ 40,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026