Eriks
GUHRING

GUHRING Ruwfrees 03347 DIN844LNR M42 10MM Z4

  • ERIKS:11983021
  • Fabrikant:4031093377782
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,66/ stukexcl. btw

€ 63,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Ruwfrees
Diameter
10 mm
Max. werklengte
45 mm
Totale lengte
95 mm
Asdiameter
10 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
m42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844L
Coating
Nee
Tolerantie
K12
Kopdiameter
10 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Ruwfrees lang DIN844 HSSCo8 type NR 10mm

  • Eriks:23106471
  • Manufacturer:4317784087193

€ 29,39/ stukexcl. btw

€ 35,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/10/2026