€ 258,93/ stukexcl. btw
€ 313,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Ruwfrees |
Diameter | 30 mm |
Max. werklengte | 45 mm |
Totale lengte | 121 mm |
Asdiameter | 25 mm |
Snijvlak | 4 |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | m42 |
Koelkanaal | Nee |
DIN-norm | 844K |
Coating | Nee |
Tolerantie | K12 |
Kopdiameter | 30 mm |