Eriks
GUHRING

GUHRING Ruwfrees 03346 DIN844KNR M42 25MM Z4

  • ERIKS:11983010
  • Fabrikant:4031093377669
Image 1
Opslaan in lijst

€ 150,25/ stukexcl. btw

€ 181,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Ruwfrees
Diameter
25 mm
Max. werklengte
45 mm
Totale lengte
121 mm
Asdiameter
25 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
m42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Coating
Nee
Tolerantie
K12
Kopdiameter
25 mm