Eriks
GUHRING

GUHRING Ruwfrees 03346 DIN844KNR M42 24MM Z4

  • ERIKS:11983009
  • Fabrikant:4031093377652
Image 1
Opslaan in lijst

€ 193,31/ stukexcl. btw

€ 233,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Ruwfrees
Diameter
24 mm
Max. werklengte
45 mm
Totale lengte
121 mm
Asdiameter
25 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
m42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Coating
Nee
Tolerantie
K12
Kopdiameter
24 mm