Eriks
GUHRING

GUHRING Ruwfrees 03346 DIN844KNR M42 20MM Z4

  • ERIKS:11983007
  • Fabrikant:4031093377638
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,13/ stukexcl. btw

€ 99,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Ruwfrees
Diameter
20 mm
Max. werklengte
38 mm
Totale lengte
104 mm
Asdiameter
20 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
m42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Coating
Nee
Tolerantie
K12
Kopdiameter
20 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Ruwfrees kort DIN844 HSSCo8 type NR 20mm

  • Eriks:23106466
  • Manufacturer:4317784087148

€ 42,99/ stukexcl. btw

€ 52,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026