Eriks
GUHRING

GUHRING RT-schachtfrees D6527KVA volhardmetaal 4,00mm TiALN

  • ERIKS:12594576
  • Fabrikant:4049844017825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Uitvoering: VHM-schachtfrees, ultrafijne hardmetaalkorrel, type N, DIN 6527, 36°/38°, TiAlN-gecoat , met centrumsnede.

Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking Droogbewerking mogelijk.

Toepassing: inzetbaar voor omtrekfrezen alsmede voor de universele bewerking. Voor ruw-, groef- en gladfrezen te gebruiken. Door de ongelijke spiraalspoed 36°/38° ontstaat een bijzonder rustige loop en zodoende een zeer goede oppervlaktekwaliteit aan het werkstuk bij gladfreesoperaties. Voorts kunnen bij groef- en ruwfrezen tot en met 60 % hogere voedingsbewegingen worden behaald. Tegenover gebruikelijke gereedschappen wordt een aanzienlijk hogere standtijd behaald.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
8 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
54 mm
DIN-norm
6527K
Kopdiameter
4 mm