Uitvoering: met inlooplengte vorm C (2 – 3-gang-insnijding).
M3–M10 DIN 371 met versterkte schacht,
M12 – M16 DIN 376 met overloopschacht.
Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Zeer geschikt voor alle vervormbare staalsoorten zoals bouwstaal, automatenstaal, gehard staal, temperstaal, koudwerkstaal, warmwerkstaal, nitreerstaal, roestvast staal, aluminium, aluminium-legeringen, koper, koper-legeringen, messing en brons.
Opmerking: tolerantieveld ISO 3/6G en 6HX met overmaat voor werkstukken die bij de bewerking de neiging hebben tot terugveren tijdens de bewerking, die worden gecoat of die bij het harden licht krimpen.
€ 318,16/ stukexcl. btw
€ 384,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 16 |
Spoed binnenschroefdraad | 2 mm |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 110 mm |
Schroefdraadlengte | 26 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Vierkante kop | 9 mm |