Eriks
GUHRING

GUHRING Roltap DIN376 TiCN vorm C M12

  • ERIKS:12061132
  • Fabrikant:4031093720274
Image 1
Machineroltappen

Uitvoering: met inlooplengte vorm C (2 – 3-gang-insnijding).

M3–M10 DIN 371 met versterkte schacht,
M12 – M16 DIN 376 met overloopschacht.

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Zeer geschikt voor alle vervormbare staalsoorten zoals bouwstaal, automatenstaal, gehard staal, temperstaal, koudwerkstaal, warmwerkstaal, nitreerstaal, roestvast staal, aluminium, aluminium-legeringen, koper, koper-legeringen, messing en brons.

Opmerking: tolerantieveld ISO 3/6G en 6HX met overmaat voor werkstukken die bij de bewerking de neiging hebben tot terugveren tijdens de bewerking, die worden gecoat of die bij het harden licht krimpen.

Opslaan in lijst

€ 196,43/ stukexcl. btw

€ 237,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
1.75 mm
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm