Eriks
GUHRING

GUHRING Roltap DIN371 TiCN vorm C M5

  • ERIKS:12061128
  • Fabrikant:4031093720236
Image 1
Machineroltappen

Uitvoering: met inlooplengte vorm C (2 – 3-gang-insnijding).

M3–M10 DIN 371 met versterkte schacht,
M12 – M16 DIN 376 met overloopschacht.

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Zeer geschikt voor alle vervormbare staalsoorten zoals bouwstaal, automatenstaal, gehard staal, temperstaal, koudwerkstaal, warmwerkstaal, nitreerstaal, roestvast staal, aluminium, aluminium-legeringen, koper, koper-legeringen, messing en brons.

Opmerking: tolerantieveld ISO 3/6G en 6HX met overmaat voor werkstukken die bij de bewerking de neiging hebben tot terugveren tijdens de bewerking, die worden gecoat of die bij het harden licht krimpen.

Opslaan in lijst

€ 90,26/ stukexcl. btw

€ 109,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed binnenschroefdraad
0.8 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
14 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm