Set VHM-schachtfrezen
Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Voor freesdieptes tot 2 x D. Ook te gebruiken voor kant- en fijnfrezen.
Te gebruiken voor ruw-, sleuf- en fijnfrezen. Door de ongelijke spiraalspoed 35°/38° ontstaat een bijzonder rustige rondloop en zodoende een uitermate mooi oppervlak van het werkstuk. Ten opzichte van gebruikelijke gereedschappen wordt een aanzienlijk langere levensduur en een uitermate grote stabiliteit bij de bewerking gerealiseerd. Bovendien kan een tot wel 60% snellere voeding worden gerealiseerd.