Eriks
GUHRING

GUHRING Ratiofrees RF 100 U standaard FIRE 03736 DIN6527LN hardmetaal mb M8

  • ERIKS:11981429
  • Fabrikant:4031093676830
Image 1
Opslaan in lijst

€ 143,62/ stukexcl. btw

€ 173,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Ratiofrees
Diameter
8 mm
Max. werklengte
19 mm
Asdiameter
8 mm
Totale lengte
63 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
6527L
Tolerantie
H10
Coating
FIRE
Kopdiameter
8 mm