Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Ratiofrees |
Diameter | 8 mm |
Max. werklengte | 19 mm |
Asdiameter | 8 mm |
Totale lengte | 63 mm |
Snijvlak | 4 |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | Volhardmetaal |
Koelkanaal | Nee |
DIN-norm | 6527L |
Tolerantie | H10 |
Coating | FIRE |
Kopdiameter | 8 mm |