Eriks
GUHRING

GUHRING Ratiofrees RF 100 F RVS FIRE 03629 DIN6527LNH hardmetaal mb M5

  • ERIKS:11981215
  • Fabrikant:4031093675888
Image 1
VHM-schachtfrees met 40°/42° spiraalspoed, 4 snijders, type NH, schacht HA, Fire-gecoat

Uitvoering: VHM UF, DIN 6527 L, met centrumsnijder.

Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.

Toepassing: inzetbaar voor omtrekfrezen alsmede voor de universele bewerking. Voor freesdiepte tot 2 x D. Ook voor kanten- en gladfrezen te gebruiken. Voor ruw-, sleuf- en gladfrezen inzetbaar. Door de ongelijke spiraalspoed 40°/42° ontstaat een bijzonder rustige loop en zodoende een zeer goede oppervlaktekwaliteit aan het werkstuk. Tegenover gebruikelijke gereedschappen wordt een aanzienlijk hogere standtijd behaald.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Ratiofrees
Diameter
5 mm
Max. werklengte
13 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
57 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
6527L
Tolerantie
H10
Coating
FIRE
Kopdiameter
5 mm