Eriks
GUHRING

GUHRING Ratiofrees lang DIN6527 VHM type ALU schacht HB Z4 16mm

  • ERIKS:12050266
  • Fabrikant:4031093675192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: universeel te gebruiken gereedschap voor kant-, ruw-, groef- en fijnfrezen. Door de ongelijke spiraalspoed ontstaat een bijzonder rustige rondloop en zodoende een uitermate mooi oppervlak van het werkstuk.
Opslaan in lijst

€ 351,98/ stukexcl. btw

€ 425,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
32 mm
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
92 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
16 mm