Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Ook te gebruiken voor kant- en fijnfrezen. Te gebruiken voor ruw-, sleuf- en fijnfrezen. Door de ongelijke spiraalspoed ontstaat een bijzonder rustige rondloop en zodoende een uitermate mooi oppervlak van het werkstuk.
€ 119,33/ stukexcl. btw
€ 144,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Ratiofrees |
Max. werklengte | 26 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Totale lengte | 83 mm |
DIN-norm | 6527K |
Kopdiameter | 12 mm |