Uitvoering: ultrafijne korrel VHM, type N, DIN 6527, 35°/38°, met centrumsnijder. Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk. Luchtkoeling wordt aanbevolen.Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Voor freesdiepte tot 2 x D . Ook te gebruiken voor kant- en fijnfrezen. Te gebruiken voor ruw-, sleuf- en fijnfrezen. Door de ongelijke spiraalspoed 35°/38° ontstaat een bijzonder rustige rondloop en zodoende een uitermate mooi oppervlak van het werkstuk. Ten opzichte van gebruikelijke gereedschappen wordt een aanzienlijk langere levensduur en een uitermate grote stabiliteit bij de bewerking gerealiseerd. Bovendien kan een tot wel 60% snellere voeding worden gerealiseerd.
€ 244,92/ stukexcl. btw
€ 296,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Ratiofrees |
Max. werklengte | 26 mm |
Asdiameter | 14 mm |
Totale lengte | 83 mm |
DIN-norm | 6527L |
Kopdiameter | 14 mm |