Eriks
GUHRING

GUHRING Ratiofrees lang DIN6527 VHM FIRE Z4 schacht HA 10mm

  • ERIKS:12050232
  • Fabrikant:4031093685146
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: ultrafijne korrel VHM, type N, DIN 6527, 35°/38°, met centrumsnijder. Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk. Luchtkoeling wordt aanbevolen.Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Voor freesdiepte tot 2 x D . Ook te gebruiken voor kant- en fijnfrezen. Te gebruiken voor ruw-, sleuf- en fijnfrezen. Door de ongelijke spiraalspoed 35°/38° ontstaat een bijzonder rustige rondloop en zodoende een uitermate mooi oppervlak van het werkstuk. Ten opzichte van gebruikelijke gereedschappen wordt een aanzienlijk langere levensduur en een uitermate grote stabiliteit bij de bewerking gerealiseerd. Bovendien kan een tot wel 60% snellere voeding worden gerealiseerd.

Opslaan in lijst

€ 111,71/ stukexcl. btw

€ 135,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Ratiofrees
Max. werklengte
22 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
72 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
10 mm