Eriks
GUHRING

GUHRING Ratiofrees lang DIN6527 VHM FIRE type RVS schacht HB Z4 16,0mm

  • ERIKS:12050258
  • Fabrikant:4031093675741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

De inwendige koeling vergroot de productiviteit door de geoptimaliseerde spaanafvoer.

Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Ook te gebruiken voor kant- en fijnfrezen. Te gebruiken voor ruw-, sleuf- en fijnfrezen. Door de ongelijke spiraalspoed ontstaat een bijzonder rustige rondloop en zodoende een uitermate mooi oppervlak van het werkstuk.
Opslaan in lijst

€ 789,82/ stukexcl. btw

€ 955,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
32 mm
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
92 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
16 mm