Eriks
GUHRING

GUHRING Ratiofrees lang DIN6527 VHM FIRE RVS Z4 schacht HA 20mm

  • ERIKS:12739218
  • Fabrikant:4049844017993
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Voor freesdiepte tot 2 x D . Ook te gebruiken voor kant- en fijnfrezen. Te gebruiken voor ruw-, sleuf- en fijnfrezen. Door de ongelijke spiraalspoed 36°/38° ontstaat een bijzonder rustige rondloop en zodoende een uitermate mooi oppervlak van het werkstuk.

Opslaan in lijst

€ 718,26/ stukexcl. btw

€ 869,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
38 mm
Asdiameter
20 mm
Totale lengte
104 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
20 mm