Eriks
GUHRING

GUHRING Ratiofrees lang DIN6527 VHM FIRE RVS Z4 schacht HA 10mm

  • ERIKS:12739208
  • Fabrikant:4049844018020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Voor freesdiepte tot 2 x D . Ook te gebruiken voor kant- en fijnfrezen. Te gebruiken voor ruw-, sleuf- en fijnfrezen. Door de ongelijke spiraalspoed 36°/38° ontstaat een bijzonder rustige rondloop en zodoende een uitermate mooi oppervlak van het werkstuk.

Opslaan in lijst

€ 210,46/ stukexcl. btw

€ 254,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
22 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
72 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
10 mm