Eriks
GUHRING

GUHRING Radiusfrees lang FN VHM FIRE schacht HA Z4 10mm

  • ERIKS:12050046
  • Fabrikant:4031093388962
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-radiusfreesUitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor kopieer- en fijnfrezen evenals voor kant- en omtrekfrezen. De verjongde hals maakt een optimale reikwijdte van het gereedschap mogelijk en is daarmee geschikt voor toepassingen in de matrijzenbouw. Universeel gereedschap. Geschikt voor RVS-bewerking . Opmerking: kopieerfrees; snijwaarden bij voorkeur bij ap = 0,05 x d1 en ae = 0,1 x d1.
Opslaan in lijst

€ 70,21/ stukexcl. btw

€ 84,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Radius kopieerfrees
Max. werklengte
22 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
72 mm
DIN-norm
DIN 6535-HA
Kopdiameter
10 mm