Eriks
GUHRING

GUHRING Radiusfrees FN VHM Signum schacht HA Z2 1mm

  • ERIKS:12050074
  • Fabrikant:4031093718134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-radiusfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor kopieerfrezen. De verjongde hals maakt een optimale reikwijdte van het gereedschap mogelijk en is daarmee geschikt voor toepassingen in de matrijzenbouw. Door gebruik te maken van MMS of luchtkoeling wordt de levensduur verlengd. Het gereedschap kan naar keuze met gekantelde of met rechte spindel worden gebruikt. Geschikt voor HSC-bewerkingen tot 62 HRC .

Opmerking: kopieerfrees; snijwaarden bij voorkeur bij ap = 0,05 x d1 en ae = 0,1 x d1.
Opslaan in lijst

€ 83,30/ stukexcl. btw

€ 100,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Vingerbolkopfrees
Max. werklengte
15 mm
Asdiameter
3 mm
Totale lengte
38 mm
DIN-norm
DIN 6535-HA
Kopdiameter
1 mm