Eriks
GUHRING

GUHRING Radiusfrees FN VHM Signum schacht HA Z2 16mm

  • ERIKS:12050084
  • Fabrikant:4031093675345
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-radiusfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor kopieerfrezen. De verjongde hals maakt een optimale reikwijdte van het gereedschap mogelijk en is daarmee geschikt voor toepassingen in de matrijzenbouw. Door gebruik te maken van MMS of luchtkoeling wordt de levensduur verlengd. Het gereedschap kan naar keuze met gekantelde of met rechte spindel worden gebruikt. Geschikt voor HSC-bewerkingen tot 62 HRC .

Opmerking: kopieerfrees; snijwaarden bij voorkeur bij ap = 0,05 x d1 en ae = 0,1 x d1.
Opslaan in lijst

€ 341,80/ stukexcl. btw

€ 413,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Vingerbolkopfrees
Max. werklengte
24 mm
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
92 mm
DIN-norm
DIN 6535-HA
Kopdiameter
16 mm