Eriks
GUHRING

GUHRING Radiusfrees DIN6527 VHM FIRE Z2 schacht HA 3mm

  • ERIKS:12050329
  • Fabrikant:4031093779807
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-radiusfreesUitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor het kopieer- en groeffrezen evenals voor universele bewerkingen. Opmerking: kopieerfrees; snijwaarden bij voorkeur bij ap = 0,05 x d1 en ae = 0,1 x d1.
Opslaan in lijst

€ 36,24/ stukexcl. btw

€ 43,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Radius kopieerfrees
Max. werklengte
7 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
57 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
3 mm