€ 47,21/ stukexcl. btw
€ 57,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 3/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 19 in |
Kleurcode | Goud-ring |
DIN-norm | 5156 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 100 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Vierkante kop | 9 mm |