Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap WWG 1/8 DIN 5156 HSS-E

  • ERIKS:12658345
  • Fabrikant:4049844111615
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,60/ stukexcl. btw

€ 34,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/8 in
Spoed binnenschroefdraad
28 in
Kleurcode
Goud-ring
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
90 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm