€ 33,20/ stukexcl. btw
€ 40,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | UNF |
Draadmaat | 1/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 28 in |
Kleurcode | Goud-ring |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 80 mm |
Asdiameter | 4.5 mm |
Vierkante kop | 3.4 mm |