Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap UNC3/8-16 ~DIN 371 HSS-E

  • ERIKS:12658328
  • Fabrikant:4049844111783
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,63/ stukexcl. btw

€ 37,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNC
Draadmaat
3/8 in
Spoed binnenschroefdraad
16 in
Kleurcode
Goud-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Asdiameter
10 mm
Vierkante kop
8 mm