Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap MF12 x 1 DIN 374 HSS-E-PM

  • ERIKS:12658404
  • Fabrikant:4049844116177
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,30/ stukexcl. btw

€ 69,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
Kleurcode
Goud-ring
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-E-PM
Totale lengte
100 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm