€ 59,88/ stukexcl. btw
€ 72,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 12 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.25 mm |
Kleurcode | Goud-ring |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-E-PM |
Totale lengte | 100 mm |
Asdiameter | 9 mm |
Vierkante kop | 7 mm |