€ 19,60/ stukexcl. btw
€ 23,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 8 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.25 mm |
Kleurcode | Goud-ring |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 90 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Vierkante kop | 4.9 mm |