Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap M8 DIN 371 HSS-E

  • ERIKS:12658263
  • Fabrikant:4049844104815
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,06/ stukexcl. btw

€ 21,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
Kleurcode
Goud-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
90 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm