Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap M5 DIN 371 HSS-E

  • ERIKS:12658385
  • Fabrikant:4049844116245
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,35/ stukexcl. btw

€ 25,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed binnenschroefdraad
0.8 mm
Kleurcode
Goud-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
70 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm