€ 15,93/ stukexcl. btw
€ 19,28incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 4 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.7 mm |
Kleurcode | Goud-ring |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 63 mm |
Asdiameter | 2.8 mm |
Vierkante kop | 2.1 mm |