Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap M4 DIN 371 HSS-E

  • ERIKS:12658266
  • Fabrikant:4049844104785
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,28/ stukexcl. btw

€ 19,70incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed binnenschroefdraad
0.7 mm
Kleurcode
Goud-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
63 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm